両面印刷や無線LAN・モバイル連携を搭載、連続印刷33枚/分を実現し充実の機能を備えた高性能モデル。
【カラー・モノクロ 毎分33枚のスピード出力】
カラー・モノクロともに片面33枚/分、両面29ページ/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【コンパクト設計】
ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に高性能カラープリンターを設置できます。また、5行LCDパネル+テンキー、フロントオペレーション、大容量カートリッジなどの採用により、使いやすくなっています。
【無線・有線LAN&モバイル連携】
Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPS/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。また、Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。
【より鮮やかに美しい高画質カラープリント】
鮮やかさと質感の向上により、さらなる高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリント可能。POPやプライスカードなども、より表現性豊かに内製できます。
【最大940枚対応 充実の大量給紙】
カセットを増設すると、最大3way 最大940枚の給紙が可能。わずらわしい用紙交換の手間が減り、業務効率化をかなえます。
付属品トナーカートリッジ069(C/M/Y/K)スターター×各1本、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、PostereArtist WEBのお知らせ、コールセンターシール、電源コード本体質量(kg)(約)16.1(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×427×300解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードLIPS LX(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイプレーザービームプリンター内容量1台