曜日別特売

プリンター Satera 971Ci

プリンター Satera 971Ci - Canonプリンター Satera 971Ci - Canonプリンター Satera 971Ci - Canonプリンター Satera 971Ci - Canonプリンター Satera 971Ci - Canon

高精細印刷・多段大容量給紙・高耐久設計に対応、高速起動でハイパフォーマンスなA3カラープリンター。
【カラー・モノクロ 60枚/分の高速出力】
カラー・モノクロ問わず、片面・両面同速60ページ/分のハイパフォーマンス。ファーストプリントタイム5.6秒(カラー)、3.9秒(モノクロ)のクイックウェイクアップで、枚数の多い印刷業務にもスピーディに対応。
【なめらかな階調と高精細な文字を両立する D2 Exposure】
LEDマルチチップで構成された新しいLEDヘッド方式「D2 Exposure(ディー・スクエア・エクスポージャー)」を採用。なめらかで豊かな階調表現と高精細な文字再現を両立させた高画質で、ビジネスドキュメントの品位を高めます。
【最大給紙容量7,250枚、多彩な給紙・排紙方式に対応】
オプション装着により、最大6Wayで7,250枚の給紙の拡張を実現。給紙カセットはフルユニバーサル仕様で、A3~B5までの定形用紙に対応(手差しトレイはB6まで対応)するほか、1mm単位で用紙サイズを自由に設定可能。定形外の用紙でも大量給紙を実現します。様々な排紙オプションにも対応。
【幅広い用紙対応】
A6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷も用紙カセットから可能。300g/m2までの厚紙にも対応し、様々な分野で活躍します。
【放置プリントを予防する、留め置き印刷】
パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ、セキュリティー機能により情報漏洩を防ぐほか、取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。
【ニーズに応じて機能を拡張できる強力なプラットフォーム】
認証印刷や出力管理機能の拡張で、セキュリティー強化やコスト削減を支援します。

付属品トナーカートリッジ080(C/M/Y)スターター×各1本、トナーカートリッジ080(K)、ドラムユニット080、回収トナーボックスWT-202、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、コールセンターシール、電源コード本体質量(kg)(約)91(カートリッジを除く)用紙【手差し】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、コート紙、第二原図、ボンド紙、OHPフィルム、透明フィルム、ラベル紙、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき、和紙 坪量:52~300g/m2【標準カセット上段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、はがき 坪量:52-256g/m2【標準カセット下段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき 坪量:52-300g/m2メモリー搭載:2GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)620×717×807解像度最大プリント:4800×2400dpi動作モードLIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)(ページ記述言語)プリント方式電子写真方式給紙容量【標準】1400枚、【オプション給紙】5850、【最大給紙枚数】7250(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、長尺(98.0×457.3~320.0×1300.0mm)、(給紙カセット)【上段】A4、A5、A6、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~297.0×215.9mm)【下段】A3、A4、A5、A6、B4、B5、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~304.8×457.2mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n/ac/ax※無線LAN対応は有償オプションRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66503136971CI
オープン
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする