曜日別特売

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw - Canon

25枚/分の快適な印刷速度とタッチパネルによる直感操作、ADF&無線LAN搭載A4カラー複合機のエントリーモデル。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。
【高速プリント・連続印刷の高速化】
A4カラー・モノクロが片面25枚/分の高速出力を実現。すばやいファーストコピー&プリントで、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、PC操作なしでスキャンデータを送れるSEND機能/SEND Lite機能などを搭載。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【高画質カラープリント】
表現できる色の範囲が広く、鮮やかでくっきりとした高画質を実現しています。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。

付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y)スターター各1本、トナーカートリッジ075(K)、電源コード、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください本体質量(kg)約18.8(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2メモリー1GB(搭載)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×461×397解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンタ複合機内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66503066MF663CDW
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする