曜日別特売

土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101

土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 - bitstrong

(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。

用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要内容量1個
関連資料:(0.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488637BS-SC-LY101
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする