曜日別特売

土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 - bitstrong

この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。

用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個内容量1個
関連資料:(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488646BS-SC-LY201
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする