曜日別特売

土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789

土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 - bitstrong

土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。

用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個内容量1個
関連資料:(0.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488655BS-SC-LY60789
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする