曜日別特売

高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606

高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 - bitstrong

(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.

用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488628BS-SC-LY606
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする