曜日別特売

一般作業用エコノミーブレードホース

一般作業用エコノミーブレードホース - TRUSCO

耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。
ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。
1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。

用途
散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。
また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
長さ(m)
外径(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520390EBH-611-5697-272951.124以上11
800
600
660(税込)
当日出荷
66520399EBH-611-10697-2723101.124以上11
1,600
1,200
1,320(税込)
当日出荷
66520408EBH-611-20697-2703201.124以上11
3,170
2,378
2,616(税込)
当日出荷
66520417EBH-611-30697-2712301.124以上11
4,820
3,615
3,977(税込)
当日出荷
66520426EBH-611-50697-2709501.124以上11
7,710
5,783
6,361(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520435EBH-8135-5697-268851.132以上13.5
1,030
773
850(税込)
当日出荷
66520451EBH-8135-10697-2693101.132以上13.5
1,930
1,448
1,593(税込)
当日出荷
66520460EBH-8135-20697-2707201.132以上13.5
3,800
2,850
3,135(税込)
当日出荷
66520469EBH-8135-30697-2711301.132以上13.5
6,180
4,635
5,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520478EBH-8135-50697-2695501.132以上13.5
9,330
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520487EBH-915-5697-271951.136以上15
1,140
855
941(税込)
当日出荷
66520496EBH-915-10697-2717101.136以上15
2,280
1,710
1,881(税込)
当日出荷
66520505EBH-915-20697-2698201.136以上15
4,450
3,338
3,672(税込)
当日出荷
66520521EBH-915-30697-2718301.136以上15
7,000
5,250
5,775(税込)
当日出荷
66520530EBH-915-50697-2690501.136以上15
10,800
8,100
8,910(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520539EBH-1218-5697-27205148以上18
1,410
1,058
1,164(税込)
当日出荷
66520548EBH-1218-10697-270210148以上18
2,830
2,123
2,335(税込)
当日出荷
66520557EBH-1218-20697-272420148以上18
5,610
4,208
4,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520566EBH-1218-30697-270630148以上18
8,790
6,593
7,252(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520575EBH-1218-50697-269750148以上18
13,490
10,118
11,130(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520591EBH-1522-5697-27005160以上22
1,980
1,485
1,634(税込)
当日出荷
66520600EBH-1522-10697-270110160以上22
4,010
3,008
3,309(税込)
当日出荷
66520609EBH-1522-20697-268920160以上22
7,880
5,910
6,501(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520618EBH-1522-30697-269230160以上22
11,710
8,783
9,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520627EBH-1522-50697-273250160以上22
17,290
12,968
14,265(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520636EBH-1926-5697-27255176以上26
2,470
1,853
2,038(税込)
当日出荷
66520645EBH-1926-10697-272810176以上26
4,960
3,720
4,092(税込)
当日出荷
66520661EBH-1926-20697-273120176以上26
9,780
7,335
8,069(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520670EBH-1926-30697-271630176以上26
14,460
10,845
11,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520679EBH-1926-50697-270850176以上26
21,490
16,118
17,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520688EBH-2533-5697-26995176以上33
3,540
2,655
2,921(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520697EBH-2533-10697-2715101100以上33
7,090
5,318
5,850(税込)
当日出荷
66520706EBH-2533-20697-2696201100以上33
13,890
10,418
11,460(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520715EBH-2533-30697-2726301100以上33
20,410
15,308
16,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520731EBH-2533-50697-2722501100以上33
30,670
23,003
25,303(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520740EBH-3241-5697-269450.5128以上41
5,440
4,080
4,488(税込)
当日出荷
66520749EBH-3241-10697-2727100.5128以上41
10,910
8,183
9,001(税込)
当日出荷
66520758EBH-3241-20697-2714200.5128以上41
21,570
16,178
17,796(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520767EBH-3241-30697-2704300.5128以上41
32,740
24,555
27,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520776EBH-3241-50697-2710500.5128以上41
45,350
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする