曜日別特売

ステンレス鋼用スパイラルタップ

ステンレス鋼用スパイラルタップ - TRUSCO

ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。

用途
被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。
止り穴加工用。
材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519997T-SUS-SP-M3X0.5699-5245460.5M32.5
1,260
945
1,040(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520006T-SUS-SP-M4X0.7699-5250520.7M43.3
1,210
908
999(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520015T-SUS-SP-M5X0.8699-5246600.8M54.2
1,230
923
1,015(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520031T-SUS-SP-M6X1.0699-5248611M65
1,350
1,013
1,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520040T-SUS-SP-M8X1.25699-5244701.25M86.8
1,950
1,463
1,609(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520049T-SUS-SP-M10X1.5699-5252751.5M108.5
2,460
1,845
2,030(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520058T-SUS-SP-M12X1.75699-5247821.75M1210.3
3,430
2,573
2,830(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520067T-SUS-SP-M14X2.0699-5243882M1412
4,670
3,503
3,853(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520076T-SUS-SP-M16X2.0699-5249952M1614
6,180
4,635
5,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする