TRUSCO
スパイラルタップセット
一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
699-5253
セット内容
一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1セット(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520101
T-H-SP-14SET
¥
31,310
¥
23,483
¥
25,831
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください