曜日別特売

リュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL

リュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコムリュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL - エレコム

ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感に、豊富なポケットを備え、収納力は抜群。仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルを提案する、MNLシリーズのバックパックです。

用途
仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求した、バックパックです。
ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。スマートに持ち歩ける、コンパクトなサイズ感も特長です。
最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。
最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みになっています。移動中に不意に開いてしまう心配もありません。
メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケットと、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。
14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。
メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。パッキング・外出先での荷物の出し入れをスムーズにします。
前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物を大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。
バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。
2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。
横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。
移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。
チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。
背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなど衣服との擦れ・毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。
左右と上部の3カ所にハンドルを配置。荷物の出し入れやちょっとした運搬をアシストします。バックパックを正面から見た際に目立たない設計にしており、外観をシンプルに保ちます。
バッグ表面には、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。
メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様になっています。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。
本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。
※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic社製を採用しています。
材質ポリエステルチャコール質量(g)約880備考【パソコン収納部】230×20×325mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。容量(L)約14対応~14.0インチノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず表面撥水加工(表生地)ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【天面】ファスナーポケット×1、【気室内】前気室気室数2(前気室+メイン気室)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507580BM-MNLBP04DGY
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする