アサヒ理化製作所
3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ
温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様
プログラム数:プログラム10パターン10ステップ
対象機種
ARF3シリーズ
タイプ
3ゾーン専用 K熱電対仕様
制御
容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507230
AMF-10P-III
¥
520,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません