アサヒ理化製作所
管状炉用K熱電対
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質
シール:ナイクロベルダブルエレメント
タイプ
K熱電対
シール寸法(mm)
1.6Φ×150
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※熱電対は消耗品です。劣化した熱電対をそのまま使用されると管状炉の故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。
※熱電対の先端が5~15mm炉の中に出るように差し込んでください。差し込みが不十分ですと正確な温度が測定できなかったり、管状炉の故障につながる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507309
K-1503W(ナイクロベル ダブルエレメント リード長2m)
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません