アサヒ理化製作所
電気管状炉用温度コントローラ
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。
K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)
3
電源
AC100V 15A
温度センサー
K熱電対
付加機能
過熱防止器
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
制御方式
制御
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507196
AGC-CST
150×300×285
SSR
定置制御
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507205
AGC-10P
320×300×165
サイリスター
プログラム制御
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507221
AGC-32P
320×300×165
サイリスター
プログラム制御
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。