曜日別特売

1ゾーン式セラミック電気管状炉

1ゾーン式セラミック電気管状炉 - アサヒ理化製作所1ゾーン式セラミック電気管状炉 - アサヒ理化製作所

最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。

仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
炉内寸法(mm)
外寸(mm)
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506977ARF1-200-40KC3.5AC10080Φ×150260×200800
320,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66506986ARF1-200-50KC3.5AC10080Φ×150260×200800
320,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66506995ARF1-200-60KC3.5AC10080Φ×150260×200800
320,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507011ARF1-300-30KC6AC10080Φ×250260×3001000
425,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507020ARF1-300-40KC6AC10080Φ×250260×3001000
425,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507029ARF1-300-50KC6AC10080Φ×250260×3001000
425,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507038ARF1-300-60KC6AC10080Φ×250260×3001000
425,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507047ARF1-400-30KC7AC10080Φ×350260×4001400
520,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507056ARF1-400-40KC7AC10080Φ×350260×4001400
520,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507065ARF1-400-50KC7AC10080Φ×350260×4001400
520,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507081ARF1-400-60KC7AC10080Φ×350260×4001400
520,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507090ARF1060-500-30KC6AC10060Φ×450186×5001450
575,000
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507099ARF1060-500-40KC6AC10060Φ×450186×5001450
575,000
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507108ARF1060-500-50KC6AC10060Φ×450186×5001450
575,000
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507117ARF1080-500-30KC10AC10080Φ×450260×5002200
790,000
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507126ARF1080-500-40KC10AC10080Φ×450260×5002200
790,000
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507135ARF1080-500-50KC10AC10080Φ×450260×5002200
790,000
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507151ARF1080-500-60KC10AC10080Φ×450260×5002200
790,000
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507160ARF1110-500-30KC11AC200110Φ×450290×5003000
835,000
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507169ARF1110-500-40KC11AC200110Φ×450290×5003000
835,000
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507178ARF1110-500-50KC11AC200110Φ×450290×5003000
835,000
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507187ARF1110-500-60KC11AC200110Φ×450290×5003000
835,000
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする