曜日別特売

VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5)

VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5) - VAIO
仕様●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●ディスプレイサイズ:12.5型●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプター●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●PCI-Expressスロット:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508368VJPJ254000004
オープン
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする