曜日別特売

VAIO Pro PJ (C5/16/256/W11P/12.5)

VAIO Pro PJ (C5/16/256/W11P/12.5) - VAIO
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●メインメモリ(標準):16GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):0/0●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●CPU詳細:Core 5 120U●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:12.5型●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508359VJPJ254000001
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする