アルミス
ハンドル付一斗缶スタンド
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質
【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250
内径(Φmm)
【一斗缶ホルダー】241
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×430×740
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※一斗缶は付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521406
ITS-01
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600