トーアボージン
防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAF
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能アイピース〇大型のフレーム、30mm幅の太いヘッドバンドで広範囲をしっかり保護できます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)
145
寸法H(mm)
89
寸法D(mm)
96
寸法W(mm)
185
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66522621
GL-90NKAF
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください