曜日別特売

【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/XGA

【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/XGA - EPSON

明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.4Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。3600lmの明るさで、HDMIとUSB端子、2Wスピーカーを搭載。片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」に対応。コストパフォーマンスの高さでビジネスを支援します。

仕様●本体サイズ(W):302mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●パネル解像度(リアル解像度):XGA●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):234mm●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●画面サイズ(最大):300型●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LAMP出力:210W●最大解像度(RGB信号):XGA●パネル数:3枚●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●ズーム機能:あり ズーム方式:デジタル、フォーカス方法:手動●LAMP種類:UHE●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):77mm電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.4表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)349コントラスト比15000:1輝度3600lm色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラースピーカー2WRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523698EB-E12D2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする