曜日別特売

【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGA

【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGA - EPSON

通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。

仕様●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(本体):適合●最大解像度(RGB信号):WXGA●立体物投影機能:なし●LAMP種類:UHE●本体サイズ(H):87mm●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(D):234mm●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):33型●LAMP出力:210W●本体サイズ(W):302mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6表示方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1輝度4000lm色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラースピーカー2WRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523330EB-W55D2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする