墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 - 谷沢製作所

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1390ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル背タイプX型腿バックルワンタッチ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523908ST571A-OTⅢブラック140
32,560
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
66523917ST571A-OTⅢブルー140
32,560
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
66523926ST571A-OTⅢグレー140
32,560
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
66523935ST571A-OTⅢオレンジ141
32,560
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする