曜日別特売

A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル

A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル - 沖データ(OKI)

装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。

仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524407B513DN
98,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする