曜日別特売

A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル

A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル - 沖データ(OKI)

高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能

仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524617B843DN
168,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする