曜日別特売

A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル

A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル - 沖データ(OKI)

多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載

仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524635C651DNW
178,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする