ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱位置仕様記号の通り内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1824件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
枠番
モータータイプ
モーター電圧(V)
モーター周波数(Hz)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66526218RNYM2-1410-AP-5-J2WSLA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526227RNYM2-1410-AP-5-J2WSLB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526236RNYM2-1410-AP-5-J2WSLC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526245RNYM2-1410-AP-5-J2WSLD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526261RNYM2-1410-AP-5-J2WSRA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526270RNYM2-1410-AP-5-J2WSRB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526279RNYM2-1410-AP-5-J2WSRC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526288RNYM2-1410-AP-5-J2WSRD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526297RNYM2-1410-AP-5-J2WSTA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526306RNYM2-1410-AP-5-J2WSTB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526315RNYM2-1410-AP-5-J2WSTC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526331RNYM2-1410-AP-5-J2WSTD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526340RNYM2-1410-AP-5-J2WSBA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526349RNYM2-1410-AP-5-J2WSBB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526358RNYM2-1410-AP-5-J2WSBC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526367RNYM2-1410-AP-5-J2WSBD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526376RNYM2-1410-AP-5-J4WSLA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526385RNYM2-1410-AP-5-J4WSLB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526401RNYM2-1410-AP-5-J4WSLC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526410RNYM2-1410-AP-5-J4WSLD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526419RNYM2-1410-AP-5-J4WSRA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526428RNYM2-1410-AP-5-J4WSRB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526437RNYM2-1410-AP-5-J4WSRC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526446RNYM2-1410-AP-5-J4WSRD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526455RNYM2-1410-AP-5-J4WSTA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526471RNYM2-1410-AP-5-J4WSTB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526480RNYM2-1410-AP-5-J4WSTC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526489RNYM2-1410-AP-5-J4WSTD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526498RNYM2-1410-AP-5-J4WSBA51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526507RNYM2-1410-AP-5-J4WSBB51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526516RNYM2-1410-AP-5-J4WSBC51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526525RNYM2-1410-AP-5-J4WSBD51410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526541RNYM2-1410-AP-7-J2WSLA71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526550RNYM2-1410-AP-7-J2WSLB71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526559RNYM2-1410-AP-7-J2WSLC71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526568RNYM2-1410-AP-7-J2WSLD71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526577RNYM2-1410-AP-7-J2WSRA71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526586RNYM2-1410-AP-7-J2WSRB71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526595RNYM2-1410-AP-7-J2WSRC71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526611RNYM2-1410-AP-7-J2WSRD71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526620RNYM2-1410-AP-7-J2WSTA71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526629RNYM2-1410-AP-7-J2WSTB71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526638RNYM2-1410-AP-7-J2WSTC71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526647RNYM2-1410-AP-7-J2WSTD71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526656RNYM2-1410-AP-7-J2WSBA71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526665RNYM2-1410-AP-7-J2WSBB71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526681RNYM2-1410-AP-7-J2WSBC71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526690RNYM2-1410-AP-7-J2WSBD71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付200/22060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526699RNYM2-1410-AP-7-J4WSLA71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66526708RNYM2-1410-AP-7-J4WSLB71410インバータ用プレミアム効率三相モータ付400/44060
259,800
285,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする