曜日別特売

ガラスクロステープ 365

ガラスクロステープ 365 - 3M(スリーエム)

1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。
2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。
3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。

用途
1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。
2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。
3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。
長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525448365 279X54
オープン
119,800
131,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする