曜日別特売

小容量IH炊飯ジャー ステンレスブラウン 3合

小容量IH炊飯ジャー ステンレスブラウン 3合 - 象印マホービン

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー
ふっくらおいしい「全面加熱」
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」
いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

仕様●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525335NP-GS05-XT
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする