曜日別特売

トートバッグ

トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)トートバッグ - Printstar(トムス)

肉厚な生地の定番トートバッグ
マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます
材質:綿100%

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質綿100%内容量1枚
注意
※―
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6652546646914ナチュラル36×37×11
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6652547546915ブラック36×37×11
1,020
655
721(税込)
3日以内出荷
返品不可
6652549146916ナチュラル48×40×15
1,400
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
6652550046917ブラック48×40×15
1,400
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする