曜日別特売

T型配管アダプタ

T型配管アダプタ - SMC

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。
・ 省スペース、配管工数削減に最適。
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき
ます。

用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(13.32MB)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586016E200T-01-D2001/8Rc【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586025E200T-02-D2001/4Rc【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586041E200T-F01-D2001/8G【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586050E200T-F02-D2001/4G【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586059E200T-N01-D2001/8NPT【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586068E200T-N02-D2001/4NPT【AC】AC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586077E300T-01-D3001/8Rc【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586086E300T-02-D3001/4Rc【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586095E300T-03-D3003/8Rc【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586111E300T-F01-D3001/8G【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586120E300T-F02-D3001/4G【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586129E300T-F03-D3003/8G【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586138E300T-N01-D3001/8NPT【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586147E300T-N02-D3001/4NPT【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586156E300T-N03-D3003/8NPT【AC】AC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586165E400T-02-D4001/4Rc【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586181E400T-03-D4003/8Rc【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586190E400T-04-D4001/2Rc【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586199E400T-F02-D4001/4G【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586208E400T-F03-D4003/8G【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586217E400T-F04-D4001/2G【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586226E400T-N02-D4001/4NPT【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586235E400T-N03-D4003/8NPT【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586251E400T-N04-D4001/2NPT【AC】AC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586260E500T-04-D5001/2Rc【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586269E500T-06-D5003/4Rc【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586278E500T-F04-D5001/2G【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586287E500T-F06-D5003/4G【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586296E500T-N04-D5001/2NPT【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586305E500T-N06-D5003/4NPT【AC】AC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586321E600T-04-D6001/2Rc【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586330E600T-06-D6003/4Rc【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586339E600T-10-D6001Rc【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586348E600T-F04-D6001/2G【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586357E600T-F06-D6003/4G【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586366E600T-F10-D6001G【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586375E600T-N04-D6001/2NPT【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66586391E600T-N06-D6003/4NPT【AC】AC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする