曜日別特売

パルスマックス

パルスマックス - デンゲン

12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。
リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。
パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)
電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。
展示車両への給電用として
見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作

質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)内容量1個
関連資料:(16.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558321AT-1215Li
68,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする