曜日別特売

【定尺】耐油プロブレード

【定尺】耐油プロブレード - フローバル【定尺】耐油プロブレード - フローバル【定尺】耐油プロブレード - フローバル

RoHS2 対応
プロブレードの耐油版
油配管やオイルミスト環境に最適
油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち
1m単位のカットマーク付き
流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。

用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)や溶剤には使用しないでください。
※自動車の配管には使用しないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下では使用しないでください。
全7種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558427PTC-6 (6x11) 100m1巻(100m)1006×111.5(23℃)21
30,360
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
66558436PTC-8 (8x13.5) 100m1巻(100m)1008×13.51.4(23℃)32
42,240
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
66558445PTC-9 (9x15) 100m1巻(100m)1009×151.1(23℃)36
57,240
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
66558461PTC-12 (12x18) 100m1巻(100m)10012×181.0(23℃)48
61,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
66558470PTC-15 (15x22) 100m1巻(100m)10015×221.0(23℃)60
88,080
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
66558479PTC-19 (19x26) 50m1巻(50m)5019×261.0(23℃)76
54,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
66558488PTC-25 (25x33) 50m1巻(50m)5025×330.7(23℃)100
83,640
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする