丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付

丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。
お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。
省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。
小型店舗にも最適なコンパクト設計。

タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
可動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599815SL-178A3 アルミシルバーアルミシルバー手元:あり(全長)約720~1500
84,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599831SL-178D3 銅 鎚目銅(鎚目)手元:あり約720~1500
100,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599840SL-178B3 マットブラックマットブラック手元:あり(全長)約720~1500
84,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599849SL-178A4 アルミシルバーアルミシルバー手元:なし(全長)約720~1500
77,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599858SL-178D4 銅 鎚目銅(鎚目)手元:なし(全長)約720~1500
93,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599867SL-178B4 マットブラックマットブラック手元:なし(全長)約720~1500
77,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする