曜日別特売

丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付

丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 - SUGICO(スギコ)

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。
お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。
省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。
小型店舗にも最適なコンパクト設計。

タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599761SL-178A1 アルミシルバーアルミシルバー手元:あり
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599770SL-178D1 銅 鎚目銅(鎚目)手元:あり
74,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599779SL-178B1 マットブラックマットブラック手元:あり
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599788SL-178A2 アルミシルバーアルミシルバー手元:なし
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599797SL-178D2 銅 鎚目銅(鎚目)手元:なし
60,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66599806SL-178B2 マットブラックマットブラック手元:なし
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする