ユニテール
金属検出システムシリーズ ディッシュブラシ・スリム TD5701
幅2.2センチの薄型ボディーと角度の有るデザインで細かな箇所を手軽に洗浄出来ます。
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
60
外形寸法(mm)
全長285×幅22×高さ45
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66599438
TD5701 赤
赤
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599447
TD5701 青
青
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599456
TD5701 緑
緑
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599465
TD5701 黄
黄
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください