スペリオル ディープセンス

スペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONALスペリオル ディープセンス - EverGreen INTERNATIONAL

【ブランクス】超感度&ハイレスポンス、そして繊細な操作感を併せ持つ、先径0.9mm高弾性ソリッドティップ搭載。ベリーからバットにかけては高強度高弾性カーボン・トレカT1100Gを活用し、軽量・シャープかつ強靭に。また、細身に巻き上げることで、高負荷時には全体が曲がり込み優れた追従性を発揮。巻き上げ時の身体的負担やバラシを軽減。バットからグリップエンドにかけては最軽量4軸組布・スーパーライトクワトロクロスで補強。重量増を最小限に剛性を高め、さらなりリフトポテンシャルを追求。ブランクスの持つ感度を最大限活かすため、ワインディングチェック部の飾り巻きを排除、バットロゴ部以外すべて無塗装アンサンドフィニッシュ。 【ガイドシステム】ラインに角度が付きやすいトップガイドには、リング断面形状のなだらかさからラインに急激な角度が付きにくく、ライトラインの摩擦軽減に優れるチタンフレームSiCリングリングガイド採用。ティップ~バットには、同サイズのSiCリングガイドと比較してリングの薄さゆえに内径が広く、リング表面の特性上ラインの滑りが向上したチタンフレームトルザイトリングガイドを採用。ラインの放出性を犠牲にすることなく従来よりも1クラスガイドサイズをダウンし、より軽量・シャープに。各ガイドスレッドの巻き量・コーティング量は極力抑え、超軽量・超高感度に徹底してこだわったセッティング。さらに、ラインがティップに絡むトラブルを軽減するスパイラル仕様を採用。また、「視覚でもアタリを感知したい」というアングラーの声に応え、トップガイド、#1ガイド、#2ガイドのガイドスレッドを視認性の高い蛍光ピンクに塗装。 【ジョイント】スムーズなベンドカーブと軽量化にこだわり、必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。 【グリップデザイン】クワトロクロスカーボンスリーブのみの超軽量フォアグリップ。センターグリップは、クワトロクロスカーボンスリーブと小型EVAを組み合わせた超軽量&超高感度の新形態トリガーレスデザインを採用。軽さや感度のアドバンテージに加え、トリガーレスならではのパーミングの自由度から、自然な構えでの繊細なリグ操作を快適にサポート。EVAエンドグリップは、エンドの重量物が原因で起こるリグ操作時のブレを排除するため、最小限・最軽量にデザイン。グリップエンドには、超軽量タイプのスぺリオルオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定製品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。

用途【手元にビリビリくる超高感度、バーチカルボートアジングをより高精度に変える】オフショアディープを重いシンカーで攻めるその性質上、感覚がぼやけどうしても釣りが大雑把になりがちなバーチカルボートアジングを、より高精度なゲームに変容させるディープセンス。シャープなブランクス&ガイド・グリップセッティングにより実現したビリビリの超高感度が、潮流の微妙な変化やリグの細かな挙動、あるいはアジがワームを吸い込んだ瞬間の極小バイトにいたるまで、ディープからのシグナルをクリアな感覚で手元に伝達。水中の様子が手に取るようにわかることで動作の精度が高まり、「緻密にリグを操り仕掛ける」「極小バイトを逃さず感知」「瞬時にフックアップし上顎のバレにくい箇所にビシバシフックを撃ち込む・・・・・・そんな思い通りの展開が驚くほど容易に。 【ベイトモデル・ディープセンスC】ウエイト負荷MAX95g(25号)設定の、バーチカルボートアジング・ベイトモデル。ベイトタックルのアドバンテージであるワンタッチのクラッチオン/オフと優れた巻き上げパワーを活かし、バーチカル攻略への適応力を突き詰めたセッティング。グリップ部分は新形態の超軽量トリガーレスデザイン採用により、シャープな感覚を研ぎ澄ませると共に、トリガーレスならではのパーミングの自由度を重視。また、グリップレングスはしっかりと脇に挟める長さに。巻き上げ時のロッド保持をしっかりとサポートする仕様。仕様【パワー】ライト/ミディアム【ライン範囲(号)】PE0.3~1全長(m)1.98継数(本)2標準自重(g)61適合ルアー質量(g)MAX95(25号)内容量1本
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66605467SPRC-66L/M-S<BOAT>
76,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする