サンコー(タイタン)
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様
最大自由落下距離(mm):1.3
質量(g)
1040
適合規格
墜落制止用器具の規格
使用荷重(kg)
100
バックル
スライド式(スチール)
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
スチール製カバー
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
収納寸法(mm)
ストラップ:420
材質(リング)
緩衝:スチール
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622520
R507N-BL-M
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66622529
R507N-SB-M
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66622538
R507N-GR-M
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66622547
R507N-YL-M
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください