曜日別特売

バンポン ウレタンロールストック

バンポン ウレタンロールストック - 3M(スリーエム)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。

用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。テープ幅(mm)114基材ポリウレタン内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
テープ長さ(m)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66604399SJ5808 BLA 114X323.2標準タイプ32.9ゴム系
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604408SJ5816 BLA 114X321.6標準タイプ32.9ゴム系
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604417SJ5832 BLA 114X650.8標準タイプ65.8ゴム系
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66604426SJ6008 BLA 114X323.2塩ビフリー32.9アクリル系
オープン
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
66604435SJ6016 BLA 114X321.6塩ビフリー32.9アクリル系
オープン
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
66604451SJ6032 BLA 114X650.8塩ビフリー65.8アクリル系
オープン
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする