フィッシングポーチL

フィッシングポーチL - L.S.D. DESIGNSフィッシングポーチL - L.S.D. DESIGNS

LSDバッグのカスタムベースやフィッシングゲームベストに取り付け可能なフィッシングポーチLサイズ。
オリジナルシリーズをベースにプロ仕様まで作り込みかつてない使い心地を追及!!
セミハードでリーダーやフィッシングパーツ、リーダー、スマホや鍵など貴重品の収納に。
オープン時にフロント部分が約45度で停止サイドストッパー機構により内容の落下を防止し、開けたままでの使用も可能です。
素早い開閉ができ、潮がみ対応したダブルスライダービスロンジッパー。
背面のアタッチメントでLSDバッグのカスタムベースやゲームベストへも簡単装着。
ベルト、タックルボックス、船の手すりなど様々な場所に取り付けが可能です。
強化ナスカン付属でベルトループにも簡単取り付け。
別売りロゴ入りショルダーベルトをつけてポーチスタイルにも。
汚れや水に強い撥水加工生地、スレに強いコーデュラ生地を採用。
吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納物をガード。

本体質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.5×13×4(ナスカン部除く)素材【本体生地】コーデュラ 【フォーム(中のクッション素材)】ポリエステル【メッシュ (内ポケット)】PVC 【ジッパー】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617638コーデュラブラック/ブラックロゴ(369698)コーデュラブラック/ブラックロゴ
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
66617647コーデュラブラック/シルバーロゴ(369704)コーデュラブラック/シルバーロゴ
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする