フィッシングポーチマグXL

フィッシングポーチマグXL - L.S.D. DESIGNSフィッシングポーチマグXL - L.S.D. DESIGNS

様々なゲームベストに、LSDバッグのカスタムベースに取り付け可能なタックルポーチの進化型"フィッシングポーチマグXL
FieldTester水野ユウキ監修モデル
オリジナルシリーズをベースにプロ仕様まで作り込みかつてない使い心地を追及!!
ルアー、スナップ等を磁力で固定し、ルアー交換時の仮置き場に!
オープン時にフロント部分が約45°で止まるサイドストッパー機構により中身の落下を防止し、開けたままでの使用も可能。
大容量のXLサイズ!!大型スマホ + 予備バッテリーも入るサイズで、非接触充電しながらの収納にも。
カスタムベース設計によりライト、Gopro等をクリップで装着可能、ポーチに入れたバッテリーで給電しながらの撮影も可能。Dカン5個付き。
背面のアタッチメントでLSDバッグのカスタムベースやゲームベストへも簡単装着。
セミハードでリーダーやフィッシングパーツ、スマホや鍵の収納に!
ベルト、タックルボックス、船の手すりなど様々な場所に取り付けが可能。
ナスカン付属でベルトループにも取り付け簡単。
コーデュラ素材汚れや水に強い撥水加工生地を採用。
衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納物をガード。
ジッパーをビスロンにすることにより潮ガミ対策済み。

コーデュラブラック本体質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×13.2×6.5(ナスカン部除く)素材【本体生地】コーデュラ ターポリン系 PVC/ ポリエステル 【フォーム (中のクッション素材)】 ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー】 ビスロン 【テープ】 ポリエステル 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【プラーコード】 TPU 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66617629コーデュラブラック(369681)
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする