TAMAKI
土瓶 三色十草
ぽっと急須。ハンドメイドで描かれた、手描きならではの素朴さは、どこか懐かしく、味わい豊か。
付属品
茶こし
材質
陶器
容量(mL)
990
質量(g)
545
規格
6号
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
本体寸法(cm)
200×145xH110
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
※直火不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640318
T-930588
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください