ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全3648種類を絞り込む
減速比
3648種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
モータータイプ
モーター電圧(V)
モーター周波数(Hz)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640659RNFM1-370L-EP-5-J2WSLA5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640668RNFM1-370L-EP-5-J2WSLB5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640677RNFM1-370L-EP-5-J2WSLC5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640686RNFM1-370L-EP-5-J2WSLD5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640695RNFM1-370L-EP-5-J2WSRA5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640711RNFM1-370L-EP-5-J2WSRB5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640720RNFM1-370L-EP-5-J2WSRC5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640729RNFM1-370L-EP-5-J2WSRD5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640738RNFM1-370L-EP-5-J2WSTA5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640747RNFM1-370L-EP-5-J2WSTB5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640756RNFM1-370L-EP-5-J2WSTC5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640765RNFM1-370L-EP-5-J2WSTD5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640781RNFM1-370L-EP-5-J2WSBA5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640790RNFM1-370L-EP-5-J2WSBB5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640799RNFM1-370L-EP-5-J2WSBC5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640808RNFM1-370L-EP-5-J2WSBD5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640817RNFM1-370L-EP-5-J4WSLA5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640826RNFM1-370L-EP-5-J4WSLB5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640835RNFM1-370L-EP-5-J4WSLC5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640851RNFM1-370L-EP-5-J4WSLD5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640860RNFM1-370L-EP-5-J4WSRA5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640869RNFM1-370L-EP-5-J4WSRB5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640878RNFM1-370L-EP-5-J4WSRC5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640887RNFM1-370L-EP-5-J4WSRD5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640896RNFM1-370L-EP-5-J4WSTA5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640905RNFM1-370L-EP-5-J4WSTB5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640921RNFM1-370L-EP-5-J4WSTC5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640930RNFM1-370L-EP-5-J4WSTD5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640939RNFM1-370L-EP-5-J4WSBA5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640948RNFM1-370L-EP-5-J4WSBB5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640957RNFM1-370L-EP-5-J4WSBC5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640966RNFM1-370L-EP-5-J4WSBD5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640975RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSLA7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66640991RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSLB7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641000RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSLC7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641009RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSLD7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641018RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSRA7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641027RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSRB7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641036RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSRC7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641045RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSRD7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641061RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSTA7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641070RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSTB7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641079RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSTC7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641088RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSTD7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641097RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSBA7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641106RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSBB7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641115RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSBC7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641131RNFM1-370L-EP-7.5-J2WSBD7.5370Lプレミアム効率三相モータ付200/22050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641140RNFM1-370L-EP-7.5-J4WSLA7.5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66641149RNFM1-370L-EP-7.5-J4WSLB7.5370Lプレミアム効率三相モータ付400/44050/60
119,800
131,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする