YAMAZEN(山善)
SOSORUクロス ブルー(10枚入り)
水だけで油汚れが拭き取れる。
制菌効果で匂わない。
使用後の汚れを水洗いできる。
用途
油から水垢やホコリなど汚れのふき取りに
種別
YK-SOSOCLO-1(B)
材質
ポリエステル80%/ナイロン20%
色
ブルー(青色)
シートサイズ(mm)
350×350
内容量
1箱
注意
※付着汚れを長時間使用しないで下さい。
※水で洗い流しても汚れが残る場合は中性洗剤などご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66623841
YK-SOSOCLO-1(B)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください