曜日別特売

Pilina保護メガネ3クリア

Pilina保護メガネ3クリア - YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ3クリア - YAMAZEN(山善)

くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)とバンドをワンタッチで交換出来ます。どちらも製品に含まれています。
フレームにはソフトクッションを装備しています。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
注意:JIS規格に適合しているのはテンプルタイプのみです。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
屋外作業や紫外線を避ける必要がある作業環境に
長時間の使用が求められる作業に
作業環境に合わせて調整が必要な現場に
ほこりや粉じんが飛びやすい現場に
種別RV-710規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623816YR-PILINA3-C
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする