曜日別特売

Pilina保護メガネ2クリア

Pilina保護メガネ2クリア - YAMAZEN(山善)

頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。
テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。
作業服になじむ色合いです。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
施設点検作業
インフラ工事に
ヘルメット着用が必須の作業現場に
長時間着用が必要な作業者向け
清潔感や制服との調和を求める現場に
種別S-990規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623798YR-PILINA2-C
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする