曜日別特売

Pilinaゴグル1クリア

Pilinaゴグル1クリア - YAMAZEN(山善)

くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。
ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。
レンズ内に十分な空間を確保しており、矯正眼鏡(幅139mmまで)の上からも装着しやすい形状です。
マスク併用時にも干渉しにくい形状です。
フィット感と使いやすさを両立させた着脱しやすいバックルタイプです。
シンプルな構造で粉じんが溜まりにくく、洗浄しやすい形状です。
接顔部は柔らかく、顔に跡が残りにくい形状です。
奥行が浅い形状で、視野を広く保ちます。
レンズカーブを緩やかにすることで、カーブの強さに伴って発生する「視界の歪み」を抑え、周辺部までスッキリ見える快適な視界を確保しています。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
消防作業
石綿(アスベスト)作業 レベル3
粉じんや汚染物質を避ける必要がある作業環境に
矯正眼鏡を着用した作業者に
マスクとの併用が多い環境に
長時間使用する作業環境に
視野を広く保ち、快適な視界を維持したい作業に
種別RC-01B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2通気孔なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66623825YR-PILINAGL1-C
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする