パール金属
Tenderly お玉 大
手にやさしい天然木のハンドル。
掛けやすい便利なフック付
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
サイズ
大
質量(g)
100
全長×幅W(mm)
315×80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682808
G-3097
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください