曜日別特売

T型配管アダプタ

T型配管アダプタ - SMC

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。
・ 省スペース、配管工数削減に最適。
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき
ます。

用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(13.32MB)
全39種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66681810E200T-01-D2001/8RcAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681819E200T-02-D2001/4RcAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681828E200T-F01-D2001/8GAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681837E200T-F02-D2001/4GAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681846E200T-N01-D2001/8NPTAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681855E200T-N02-D2001/4NPTAC20
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681871E300T-01-D3001/8RcAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681880E300T-02-D3001/4RcAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681889E300T-03-D3003/8RcAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681898E300T-F01-D3001/8GAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681907E300T-F02-D3001/4GAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
66681916E300T-F03-D3003/8GAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681925E300T-N01-D3001/8NPTAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681941E300T-N02-D3001/4NPTAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681950E300T-N03-D3003/8NPTAC30
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681959E400T-02-D4001/4RcAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681968E400T-03-D4003/8RcAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681977E400T-04-D4001/2RcAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681986E400T-F02-D4001/4GAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66681995E400T-F03-D4003/8GAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682011E400T-F04-D4001/2GAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682020E400T-N02-D4001/4NPTAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682029E400T-N03-D4003/8NPTAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682038E400T-N04-D4001/2NPTAC40
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682047E500T-04-D5001/2RcAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682056E500T-06-D5003/4RcAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682065E500T-F04-D5001/2GAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682081E500T-F06-D5003/4GAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682090E500T-N04-D5001/2NPTAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682099E500T-N06-D5003/4NPTAC40-06
2,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682108E600T-04-D6001/2RcAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682117E600T-06-D6003/4RcAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682126E600T-10-D6001RcAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682135E600T-F04-D6001/2GAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682151E600T-F06-D6003/4GAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682160E600T-F10-D6001GAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682169E600T-N04-D6001/2NPTAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682178E600T-N06-D6003/4NPTAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66682187E600T-N10-D6001NPTAC50・AC60
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする