パール金属
Tenderly ナイロンバタービーター
手にやさしい天然木のハンドル。
ナイロン製でキズをつけにくい。
掛けやすい便利なフック付
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木、皿部:ナイロン(耐熱温度200度)
質量(g)
45
全長×幅W(mm)
335×78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682835
G-3106
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください