コニシ
エフレックス(グレー)
1液型、弾力性、低温特性良好。
用途
コンクリートのひび割れ補修。
目地充てん。
各種パネル、石材の接着。
色
グレー
質量(g)
532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×51×320
粘度
900 - 1400 Pa・s (2r/min)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(333mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66684969
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください